| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877025917 Herst.-Nr.: 00680799 EAN/GTIN: 4053877025917 |
| |
|
| | |
| Der Kompaktregler ist Teil einer Reglerserie, der universell und in unterschiedlichen DIN-Formaten zur Regelung von Temperatur, Druck oder beispielsweise Durchfluss eingesetzt werden kann. Dieser ist für den Fronteinbau geeignet. Die Regler zeichnet sich weiterhin durch eine einfache, klar strukturierte und mit Texten unterstützte Bedienung aus. Prozesswerte und Parameter werden durch zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen dargestellt. Darüber hinaus besitzt die Ausführung einzelne Anzeigeelemente für die Schaltstellungen der Ausgänge sowie für Handbetrieb, Rampenfunktion und Timer. Ebenfalls verfügt der Regler über eine Selbstoptimierungsfunktion und einen Programmregler. Die Funktion der Grenzwertüberwachung, digitale Steuersignale sowie ein Servicezähler runden die Leistungen des Reglers ab. Mit Hilfe des Setup-Programms (inklusive Programmeditor und ST-Editor) ist der Regler komfortabel mit einem PC konfigurierbar. Während der Konfiguration über die USB-Schnittstelle ist keine separate Spannungsversorgung erforderlich (USB-powered). Die Bedienung erfolgt über eine Folientastatur mit vier Tasten und kann durch die hohe Schutzart IP65 auch unter rauhen Umgebungsbedigungen eingesetzt werden. Je nach Hardwareausführung kann das Gerät als Zweipunktregler, Dreipunktregler, Dreipunkt-Schrittregler oder stetiger Regler eingesetzt werden. Der PID-Regler besitzt einen Universaleingang, zwei Relaisausgänge (Schließer), einen Digitaleingang und einen Digitalein- bzw. ausgang. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt AC/DC 20 bis 30 V, 48 bis 63 Hz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 96 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, Zweipunktregler, jumo digitaler temperaturregler, kompaktregler, 702114/8-0000-25/000, 7021148000025000, 00680799, Temperaturüberwachungsgerät, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Dreipunktregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Regler, Temperaturfühler, Thermostat, Universaltemperaturregler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,07* | € 402,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,06* | € 408,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 360,49* | € 427,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,09* | € 438,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 356,37* | € 438,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|