Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 3 x 2 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 20 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 3 x 2 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 20 →
Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 3 x 2 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 20 →
Artikel-Nr.:
     108EL-1857746
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     702114/8-0000-25/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Kompaktregler
Ausgangstyp = 2 Relais, 1 Logik
Versorgungsspannung = 20 → 30 V ac/dc
Größe = 96 x 96mm
Anzahl der Eingänge = 3
Anzahl der Ausgänge = 3
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Temperaturbereich = –10 → +55 °C
Anzeigentyp = Segment
IP Schutzart = IP20, IP65
Zusätzliche Funktionen = PID-Controller
Display-Farbe = Grün, Weiß

Festwert- oder Programmregler 2 Parameterblöcke Autotuning Sollwertumschaltung (4 Sollwerte) Rampenfunktion Zeitgeberfunktion 4 Grenzwertüberwachungsfunktionen Wartungszähler Individuelle Bedienerebene Separate Anwendung mit strukturiertem Text (ST-Code, Option) Mathematik- und Logikfunktion (Option) Schnelle Verdrahtung durch PUSH IN-Technologie RS485-Schnittstelle (Option) Zusätzliche analoge und digitale Eingänge über RS485-Schnittstelle Anwendungen Steuerung von Temperaturen, Drücken und anderen Prozessvariablen
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
2 Relais, 1 Logik
Versorgungsspannung:
20 → 30 V ac/dc
Größe:
96 x 96mm
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Temperaturbereich:
–10 → +55 °C
Anzeigentyp:
Segment
IP Schutzart:
IP20, IP65
Zusätzliche Funktionen:
PID-Controller
Display-Farbe:
Grün, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, Zweipunktregler, jumo digitaler temperaturregler, kompaktregler, 1857746, Automation, Prozessautomation, Jumo, 7021148000025000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers, 00680799
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,14*
€ 407,32*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,60*
€ 407,91*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 360,99*
€ 426,54*
Frei Haus
ab € 365,56*
€ 437,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 356,83*
€ 437,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,81*
€ 513,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,81*
€ 496,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,83*
€ 424,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,67*
Zubehör
JUMO
00678822
ab € 167,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.