Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Trafo-Thermometer, -20 bis 120 °C, 150 mm, 1 Schaltkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo-Thermometer -20 bis 120°C,150mm 00512083
Trafo-Thermometer -20 bis 120°C,150mm 00512083
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877009948
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00512083
EAN/GTIN:
     4053877009948
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Das Transformatorenthermometer mit einem Gehäuse aus hochwertigem, UV-beständigem Polyamid (Schutzart IP 54) hat einen Gehäusedurchmesser von 80 mm. Das verwendete Messsystem arbeitet nach derm Flüssigkeitsausdehnungsprinzip. Die Temperatur wird durch einen Zeiger auf einer weißen Skala mit schwarzer Beschriftung angezeigt. Das Gerät hat eine Genauigkeitsklasse von 1,5 ähnlich DIN EN 13190. Die Temperatur kann durch eine Plexiglasscheibe (PMMA) in °C oder °F abgelesen werden. Der verbaute Microschalter kann mit Hilfe eines Schraubendrehers in der Frontscheibe unabhängig voneinander auf die gewünschte Abschalttemperatur eingestellt werden. Das Geräte zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-0,7 K bezogen auf den eingestellten Abschaltpunkt bei steigender Temperatur aus. Die maximal zulässige Schaltleistung der verbauten Wechselkontakte beträgt jeweils 5 Amp. / 230 Volt AC. Der elektrische Anschluss erfolgt über Schraubklemmen und ist durch eine Abdeckkappe geschützt. Die Schaltdifferenz (Hysterese) beträgt ca. 1,5 % des Anzeigebereichs. Der Microschalter schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Die Kontaktverstellung ist gegen unsachgemäße Verstellung durch eine Abdeckung geschützt, weiterhin ist das Thermometer mit einem Schleppzeiger ausgestattet, sodass die maximal erreichte Prozesstemperatur erfasst wird. Das Gerät besitzt ein Tauchrohr mit einem Durchmesser von 8 mm aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4571) und einer Verschraubung aus Messing. Die Befestigung erfolgt durch eine Gewinde G 1 Form A nach DIN 3852/2, die Nennlage ist max. 90°. Einsatz findet das Thermometer insbesondere in der Transformatorenbranche, ist aber auch universell einsetzbar zur örtlichen Temperaturmessung jeglicher Art. Ein entscheidenter Vorteil ist dabei, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Das Gerät ist RoHS konform und cadmiumfrei.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, bimetall-thermometer -20 bis +60grad, netztrafo, jumo bimetallthermometer, 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,5, 60854010806430008748106264615020430,5, 00512083, Temperaturschalter, Thermometer, Thermostat, Trafothermometer, Transformatoren-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,81*
€ 315,61*
Frei Haus
ab € 279,36*
€ 321,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 298,32*
€ 344,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,90*
€ 407,38*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.