Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauff - Technik Doppel-Dichtpackung, längenverstellbar, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauff - Technik Doppel-Dichtpackung, längenverstellbar, zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     3461-H4052487135009
Hersteller:
     Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
     3030300084
EAN/GTIN:
     4052487135009
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
ersatzdichtung tuerdichtung
Für den schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel undKabelschutzrohre. Die Paketbildung ist vor Ort möglich. Für den Einsatz in Doppel-/Elementwänden geeignet. Eigenschaften:stufenlose Anpassung auf die gewünschte Wandstärke vor Ort; beidseitiges Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeitbei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels; Druckdichtigkeit zum Beton durch insgesamt drei aufgespritzte3-Stegdichtungen.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HSI150 1x1 K2 Varia 200-260, HSI1501x1K2Varia200260, 3030300084, Zubehör für Befestigungstechnik, Achsabstand: 210 MM, Anschlussausführung: beidseitige Bajonettaufnahme, Anzahl Horizontal: 1 ST, Anzahl Vertikal: 1 ST, Ausführung: variable Wandstärke, Befestigung, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Befestigungsleiste, Befestigungssockel, Bindersockel, Geprüft nach: KD101, Geprüft nach: WU1, Geprüft nach: WU2, Geprüfte Dichtheit: 3 BAR, Haltewinkel, Kabelverlegung, Nenndurchmesser: 150 MM, Rahmenmass/Aussenmass b*h: 220*220, Rohrlänge: 0 MM, Typenbezeichnung: HSI, Wandstärke 2: 200-260, Werkstoff Montagerahmen: ABS/TPE, Werkstoff Rohr: PVC, Werkstoff Spannband: W1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 42,1775*
€ 50,7975*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,52*
€ 54,60*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 44,02*
€ 56,63*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 48,61*
€ 62,21*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,18*
€ 66,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.