| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050528057990 Herst.-Nr.: UA020004 EAN/GTIN: 4050528057990 |
| |
|
| | |
| Der Raumhygrostat ist konzipiert zur Überwachung und Regelung der relativen Feuchte, z.B. in Geschäftsräumen, Wohnungen, Wintergärten, Bädern, Schwimmbädern, EDV-Räumen und anderen Räumen mit sauberer, nichtaggressiver Umgebung. Durch die Einwirkung der relativen Feuchte auf ein Messband wird ein potentialfreier Umschaltkontakt betätigt. Die Einstellung des Sollwertes erfolgt über den an der Frontseite befindlichen Einstellknopf. Der Einstellbereich ist einschränkbar. Mit Deckelset 50 x 50 mm oder 55 x 55 mm in nahezu alle Flächenschalterprogramme adaptierbar. Passende Deckelset-Nr. JZ-021.xxx. Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Schutzart (IP): | IP30 | Höhe: | 71 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FHY 101.060#00, FHY101.06000, UA020004, Raumhygrostat, Feuchte, Feuchtigkeit, Hygro-Thermostat, Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeitsregler, Messelement, Regler, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 60 | | € 4,95* | ab € 67,09* | € 77,19* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 69,05* | € 88,10* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 73,67* | € 93,53* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 73,88* | € 93,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 82,25* | € 104,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|