Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflitsch Kabelverschraubungen UNI Dicht-Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflitsch Kabelverschraubungen UNI Dicht-Kabelverschraubung
Artikel-Nr.:
     3461-H4050366335267
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     125571
EAN/GTIN:
     4050366335267
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen pflitsch
M 20x1,5 KAD 8,0- 5,0mm FCgu;U 12. Dicht-;Kabelverschr. metrisch PC Polycarbonat, Farbe: grau (RAL 7035), schwarz (RAL-á9005);Metrisches Anschlussgewinde EN 60423;Schutzart IP 68 bis 10 bar,Type 4X;Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 22052PC 8, 22052PC8, 125571, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,9582*
€ 1,2582*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9591*
€ 1,2591*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2591*
€ 1,49833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2491*
€ 1,48643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1991*
€ 1,42693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1591*
€ 1,37933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1191*
€ 1,33173
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9591*
€ 1,14133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.