Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Anschlusskabel CBL-IDM160-D-J1-U-C38-N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs Anschlusskabel CBL-IDM160-D-J1-U-C38-N0
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143212767
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     548336
EAN/GTIN:
     4050143212767
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Verbindungskabel für kabelgebundenen Handscanner; Ausführung: Spiralförmig; Kabellänge: 3m, vollständig ausgezogen; Ex-Zulassung: Zone 1/21 ;amp Zone 2/22; Protkoll: USB; Anschluss: RJ50 (Scanner) auf M12 Steckverbinder; Kompatibel mit IDM-Zx-x60-D* Scanner"; ***Die Bestellung ist nicht stornierbar und nicht; rückgabefähig***. R100982796|Adapter zum Ausgleich verschiedener Gewindetypen und ?größen; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M20 Außengewinde zu NPT1/2" Innengewinde; Material: Messingvernickelt; Gewindelängen: 15mm Außen- und 15mm Innengewinde; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 35x Adapter; 1x Kurzanleitung R100982980|Befehls- und Meldegerät für Schalttafeleinbau bestehend aus:; 1x Schlüsselschaltervorsatz, 2 Positionen mit linke; Stellung AUS, Beschriftung "0-I" (K6); mit Kontaktblock für Schalttafeleinbau 1x Öffner und 1x; Schließer (PMP.C.11); 1x M20 Kabelverschraubung schwarz, Polyamid; Finish: Eigenfarbe schwarz; Abdeckung: komplett abnehmbar; Dichtungen: Silikon; Gas-Explosionsschutz:; Ex II 2 G Ex de IIC T6 Gb; Staub-Explosionsschutz:; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db; Umgebungstemperatur: -40?C to +50?C; Schutzart: IP66; Zertifizierungen: ATEX, IECEx ;amp UKEx; weitere auf Anfrage; Technische Daten Kontaktblock (PMP.C.11):; 250 V AC - 16 A - AC12; 250 V AC - 10 A - AC15; 110 V DC - 1 A - DC13; 24 V DC - 1 A - DC13 R100982895|Befehls- und Meldegerät für Schalttafeleinbau bestehend aus:; 1x Kleiner Drehbetätiger, 2 Positionen, Beschriftung "I-II"; (N7); mit Kontaktblock für Schalttafeleinbau 1x Schließer + 1x; Öffner (PMP.C.11); 1x M20 Kabelverschraubung schwarz, Polyamid; Finish: Eigenfarbe schwarz; Abdeckung: komplett abnehmbar; Dichtungen: Silikon; Gas-Explosionsschutz:; Ex II 2 G Ex de IIC T6 Gb; Staub-Explosionsschutz:; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db; Umgebungstemperatur: -40?C to +50?C; Schutzart: IP66; Zertifizierungen: ATEX, IECEx ;amp UKEx; weitere auf Anfrage; Technische Daten Kontaktblock (PMP.C.11):; 250 V AC - 16 A - AC12; 250 V AC - 10 A - AC15; 110 V DC - 1 A - DC13; 24 V DC - 1 A - DC13 R100987116|Tastbereich: 50 ... 400 mm einstellbar, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: Micro AC Stecker, 1/2" V124 ; 4-polig, Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) R100982880|Adapter zum Ausgleich verschiedener Gewindetypen und ?größen; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M25 Außengewinde zu NPT3/4" Innengewinde; Material: Edelstahl; Gewindelängen: 15mm Außen- und 15mm Innengewinde; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 1x Adapter; 1x Gegenmutter; 1x Dichtungsscheibe; 1x Kurzanleitung R100985052|"Verlängerungskabel; Ausführung: spiral; Kabellänge: 3m; Ex-Zulassung: geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22; Protkoll: seriell; Anschluss: M12 Buchse auf M12 Steckverbinder"; ***Die Bestellung ist nicht stornierbar und nicht; rückgabefähig***. R100988153|Betriebsreichweite: 0 ... 5,5 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest, Schaltungsart: dunkelschaltend, Anschluss: Micro AC Stecker, 1/2" V124 ; 4-polig, Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) R100982892|Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester (GFP); Gehäusegröße (HxBxT): 110 x 110 x 101 mm; Finish: Eigenfarbe schwarz; Gehäusedeckel: komplett abnehmbar; Dichtung: Silikonband, einteilig; Gas-Explosionsschutz:; Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb; Staub-Explosionsschutz:; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db; Umgebungstemperatur: -40?C bis +40?C, +55?C; Schutzart: IP66; Zertifizierungen: ATEX, IECEx ;amp UKEx; weitere auf Anfrage; Bestückt mit:; 1x Kleiner Steuerschalter 2 Positionen, linke Stellung AUS; (N1), Beschriftung "0 - I"; mit Kontaktblock 2x Schließer (O); 1x M25 Kabelverschraubung schwarz, Polyamid, in Unterseite B; Kontaktblock: Bodenbefestigung; Technische Daten Kontaktblock (O):; 250 V AC - 16 A - AC12; 250 V AC - 10 A - AC15; 110 V DC - 0,5 A - DC13; 24 V DC - 1 A - DC13 R100982790|Adapter zum Ausgleich verschiedener Gewindetypen und ?größen; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M32 Außengewinde zu NPT1" Innengewinde; Material: Messingvernickelt; Gewindelängen: 15mm Außen- und 15mm Innengewinde; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 1x Adapter; 1x Gegenmutter; 1x Dichtungsscheibe; 1x Kurzanleitung R100985117|"Verbindungskabel für Basisstation; Ausführung: spiral; Kabellänge: 3m, vollständig ausgezogen; Ex-Zulassung: geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22; Protkoll: USB; Anschluss: RJ50 (Station) auf M12 Steckverbinder; Kompatibel mit IDM-Zx-x61-B-J1* Basisstation"; ***Die Bestellung ist nicht stornierbar und nicht; rückgabefähig***. R100989222|Tablet Computer Pad-Ex 01 P8 Series; Typ: DZ2 (DIV 2 ;amp Zone 2/22); Region ;amp Zulassung: ATEX/IECEx / NEC/CEC / CE / FCC, IC; Kamera: Front- und Rückkamera; CPU: i5 Processor; Arbeitsspeicher: 8 GB RAM; Festplatte: 256 GB SSD; Module: WiFi/BT 5.0 (Intel9260); Customization: ecom Standard, Betriebssystem: Win 10 Pro,; Display: 11.6" FHD (1920x1080) 1000 nits, Akku: 3950 mAh,; inkl. AC Adapter, Dock Connector mit Pass-Through,; Dokumentation R100982968|Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester (GFP); Gehäusegröße (HxBxT): 220 x 110 x 101 mm; Finish: Eigenfarbe schwarz; Gehäusedeckel: komplett abnehmbar; Dichtung: Silikonband, einteilig; Gas-Explosionsschutz:; Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb; Staub-Explosionsschutz:; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db; Umgebungstemperatur: -40?C bis +40?C, +55?C; Schutzart: IP66; Zertifizierungen: ATEX, IECEx ;amp UKEx; weitere auf Anfrage; Bestückt mit:; 1x Drucktaster grün (PG), Beschriftung "I"; mit Kontaktblock 1x Schließer / 1x Öffner (M); 1x Drucktaster rot (PR), Beschriftung "0"; mit Kontaktblock 1x Schließer / 1x Öffner (M); 1x M25 Kabelverschraubung schwarz, Polyamid, in Unterseite B; Kontaktblöcke: Bodenbefestigung; Technische Daten Kontaktblock (M):; 250 V AC - 16 A - AC12; 250 V AC - 10 A - AC15; 110 V DC - 0,5 A - DC13; 24 V DC - 1 A - DC13 R100983101|WirelessHART Adapter 110102-8000; Ohne Hilfsenergie; ATEX Zone 1 und 21; FM Class I Div. 1 Groups ABCD, Class II/III Div. 1 Groups; EFG; FM Class I Zone 1, Class II/III Zone 21; Aluminiumgehäuse; 1/2" NPT; 1 Eingang 4..20mA / HART R100988216|Betriebsreichweite: 0 ... 6,5 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest, Schaltungsart: dunkelschaltend, Anschluss: Micro AC Stecker, 1/2" V124 ; 4-polig, Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) R100988379|Adapter zum Ausgleich verschiedener Gewindetypen und ?größen; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M20 Außengewinde zu NPT1/2" Innengewinde; Material: Edelstahl; Gewindelängen: 15mm Außen- und 15mm Innengewinde; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 1x Adapter; 1x Gegenmutter; 1x Dichtungsscheibe; 1x Kurzanleitung R100982835|Adapter zum Ausgleich verschiedener Gewindetypen und ?größen; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M25 Außengewinde zu NPT1/2" Innengewinde; Material: Messingvernickelt; Gewindelängen: 15mm Außen- und 21mm Innengewinde; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 1x Adapter; 1x Gegenmutter; 1x Dichtungsscheibe; 1x Kurzanleitung R100983382|Ethernet-APL Rail Field Switch; 8-Spur Ports; Zone 2, Ex ic IIC Spur Ports; Abziehbare Stecker mit Federzugklemmen
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner, CBL-IDM160-D-J1-U-C38-N0, CBLIDM160DJ1UC38N0, 548336, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,99*
€ 322,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,33*
€ 327,86*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,85*
€ 386,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.