| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143155675 Herst.-Nr.: 263496 EAN/GTIN: 4050143155675 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 1500 mm , Lichtsender: LASERLICHT, Lichtart: rot, Wechsellicht , 680 nm, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: Schließer / dunkelschaltend, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 12 ... 24 V, Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,92* | € 224,06* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 191,52* | € 224,65* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 191,80* | € 225,72* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,93* | € 227,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,09* | € 230,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|