| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143074334 Herst.-Nr.: 239365 EAN/GTIN: 4050143074334 |
| |
|
| | |
| v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Feldseite Gerät: 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, Stromquelle, Funktionen: HART-Kommunikation, Versorgung: 24 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HiD2022, 239365, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,59* | € 551,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 474,70* | € 551,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 467,58* | € 554,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|