Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs SMART-Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O
Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143063178
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     239215
EAN/GTIN:
     4050143063178
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
Baureihe KFD...; Aufbaugehäuse 20 mm; Anschlussklemmen abziehbar; Speisespannung 24 VDC nominal; Power Rail Anschluss; Übertragungsbereich 0/4 ... 20 mA; galvanische Trennung zwischen Eingang,; Ausgang und Speisespannung; 2 galvanisch getrennte Ausgänge; 1- kanalig
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: KFD2-STC5-1.2O, KFD2STC51.2O, 239215, Trennschaltverstärker, Amplifier, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
Frei Haus
ab € 214,27*
€ 233,10*
Frei Haus
ab € 227,38*
€ 246,35*
Frei Haus
ab € 229,83*
€ 248,58*
Lager 3461
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,17*
€ 255,66*
9 Tage
1
€ 6,95*
ab € 236,45*
€ 255,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189784
ab € 80,75*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
197007
ab € 78,12*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
293523
ab € 148,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.