| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143062966 Herst.-Nr.: 236589 EAN/GTIN: 4050143062966 |
| |
|
| | |
| Baureihe FB; Transmitter-Speisegerät; Ex ia; HART, 15V; Inst. in Zone 1/ Zone 21; belegt 2 Steckplätze; 4-kanalig; Leitungsüberwachung (LFD); Bei Ersatz von FB3205B durch FB3205B2 muss eine neue; Eigensicherheitsbetrachtung durchgeführt werden, da sich; die Ex-Werte für I0 am Analogeingang für 4-Draht-Geräte bei; einer Spannung kleiner 0.7V geändert haben (2.3mA sind; geändert auf 2.78mA, Trapezkennlinie) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | sonstige | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FB3205B2, 236589, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 879,86* | € 947,79* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 881,48* | € 948,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 903,22* | € 966,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 905,84* | € 970,79* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 909,53* | € 975,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|