Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Distanzsensor OMT50-R100-2EP-IO-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor OMT50-R100-2EP-IO-L
Distanzsensor OMT50-R100-2EP-IO-L
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143045396
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     267075-100188
EAN/GTIN:
     4050143045396
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zenerbarriere
pepperl+fuchs proz. zenerbarriere
Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - BK: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - WH: NPN Schließer, PNP Öffner, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, OMT50-R100-2EP-IO-L, OMT50R1002EPIOL, 267075100188, 267075-100188, Lichttaster energetisch, Lichttaster, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 305,66*
€ 348,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 307,62*
€ 348,59*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,49*
€ 350,89*
Frei Haus
ab € 308,71*
€ 351,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 359,20*
€ 402,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,81*
€ 388,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,62*
€ 366,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.