Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Ultraschallsensor UC500-30GM70-IE2R2-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143036349
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     238385
EAN/GTIN:
     4050143036349
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter
Erfassungsbereich: 45 ... 500 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit), Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar ), Ausgangstyp: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA , steigend/fallend parametrierbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor pepperl, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, UC500-30GM70-IE2R2-V15, UC50030GM70IE2R2V15, 238385, Ultraschall Taster, Akustik-Taster, Akustiktaster, Näherungsschalter, Ultraschall-Füllstandssensor, Ultraschall-Sensor, Ultraschall-Taster, Ultraschallsensor, Ultraschalltaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,76*
€ 334,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 294,89*
€ 338,03*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,60*
€ 340,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 302,18*
€ 344,33*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 306,59*
€ 369,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,54*
€ 373,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,49*
€ 361,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.