| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4049088292460 Herst.-Nr.: 81.020.0105.0 EAN/GTIN: 4049088292460 |
| |
|
| | |
| flare TIME HM8-2U-A, Multifunktions-Relais, 8 Funktionen, 8 Zeitbereiche, Zeitbereich 0,05s..240h, 1 Zeit- und 1 Sofortwechsler, AC/DC 24-240 V 50-60Hz; B x H xT: 22,5 × 96,5 × 91,5 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 22,5 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,11* | € 101,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,64* | € 102,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,99* | € 106,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 91,24* | € 112,41* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,35* | € 116,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|