| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084454233 Herst.-Nr.: IME2S30-15N4DC0 EAN/GTIN: 4047084454233 |
| |
|
| | |
| Berührungslose Sicherheitsschalter, IME2S, Bauform: Zylindrisch, Schaltabstand Sn: 15 mm, Abmessungen: M30 x 71 mm, Nutzbare Gewindelänge: 34,6 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Anschlussart Detail: Stecker M12, 4-polig, Ausgangsart: Selbstüberwachende Halbleiterausgänge (OSSDs), Performance Level: PL d Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,76* | € 126,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,89* | € 126,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,06* | € 140,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 117,55* | € 145,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,46* | € 146,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|