| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084413926 Herst.-Nr.: 1089979 EAN/GTIN: 4047084413926 |
| |
|
| | |
| Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, deTem-Variante: deTem4 Core IP69K, Einsatzbereich: Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen, Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System, Systemteil: Sender, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Reichweite: 15,5 m, Strahlanzahl: 3, Strahlabstand: 400 mm, Anschlussart: Anschlussleitung, 5-adrig, Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K, Lieferumfang: Sender im IP69K Schutzgehäuse mit Anschlussleitung, 15 m Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.069,02* | € 1.141,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.107,43* | € 1.179,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,33* | € 1.190,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.140,97* | € 1.212,77* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,49* | € 1.234,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|