| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084410758 Herst.-Nr.: 1071003 EAN/GTIN: 4047084410758 |
| |
|
| | |
| Hybrid-Lichtschranken, SureSense, Geräteausführung: Standard, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ? 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Schaltabstand: 300 mm, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: NPN, Dunkelschaltend, Potentiometer, rechts: Schaltabstand, Potentiometer, links: Keine, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,36* | € 196,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 158,72* | € 197,01* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 164,58* | € 203,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,93* | € 204,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|