Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Hybrid-Lichtschranken, HSE18-A4A2BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084367762
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1071750
EAN/GTIN:
     4047084367762
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Hybrid-Lichtschranken, SureSense, Geräteausführung: Standard, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ? 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltabstand: 25 m, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: PNP, Dunkelschaltend, Schaltausgang Q2: NPN, Dunkelschaltend, Potentiometer, rechts: Keine, Potentiometer, links: Keine, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, HSE18-A4A2BA, HSE18A4A2BA, 1071750, Rund-Lichtschranken , HSE18-A4A2BA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,66*
€ 159,02*
Frei Haus
ab € 128,88*
€ 159,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,96*
€ 162,44*
Frei Haus
ab € 134,33*
€ 165,85*
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 171,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.