| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084357466 Herst.-Nr.: 1070852 EAN/GTIN: 4047084357466 |
| |
|
| | |
| Sensoren für T-Nut-Zylinder, RZT7, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, Schaltausgang: Reed, Schaltfunktion: Schließer, Überfahrweg typ.: 10 mm, Schutzart: IP65, IP67, Versorgungsspannung: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Elektrische Ausführung: AC/DC 3-Leiter Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abstandssensor sick, abstandssensor, RZT7-03ZRS-KW0, RZT703ZRSKW0, 1070852, Magnetischer Näherungsschalter, Sensoren für T-Nut-Zylinder , RZT7-03ZRS-KW0 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,90* | € 24,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,94* | € 26,13* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,69* | € 28,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,19* | € 29,32* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 20,89* | € 30,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|