Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Inkremental-Encoder, DFS60E-TEEA02048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084281204
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1037117
EAN/GTIN:
     4047084281204
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental
Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 2.048 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick, DFS60E-TEEA02048, DFS60ETEEA02048, 1037117, Drehgeber, Inkremental-Encoder , DFS60E-TEEA02048
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,03*
€ 340,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,46*
€ 341,28*
Frei Haus
ab € 290,51*
€ 343,95*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,90*
€ 360,39*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,02*
€ 407,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,81*
€ 391,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.