| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084256653 Herst.-Nr.: 1036908 EAN/GTIN: 4047084256653 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 10.000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber ttl, DFS60B-TEPA10000, DFS60BTEPA10000, 1036908, Drehgeber, Inkremental-Encoder , DFS60B-TEPA10000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,49* | € 330,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,49* | € 336,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 314,07* | € 364,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,93* | € 417,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,57* | € 421,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|