| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084227820 Herst.-Nr.: 1052886 EAN/GTIN: 4047084227820 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranken, W4S-3 Inox Hygiene, Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Einstellverfahren: | keine Einstellung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 211,65* | € 254,01* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 215,04* | € 257,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,46* | € 266,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,62* | € 268,47* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 229,63* | € 272,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|