| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084190834 Herst.-Nr.: 1052070 EAN/GTIN: 4047084190834 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensoren, LFP Inox, Prozessanschluss: G ¾ A, Sondenlänge: 500 mm, Anwendungstyp/Bauform: Standard, Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Prozesstemperatur: ?20 °C ... +150 °C, Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra ? 0,8 µm), PEEK, Gehäusedesign: Mit Sichtscheibe aus PMMA (Acrylglas) Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, IO-Link Sensor, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, sick füllstandssensor, LFP0500-G1NMB, LFP0500G1NMB, 1052070, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandsensoren , LFP0500-G1NMB |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,16* | € 890,68* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 830,35* | € 895,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 840,20* | € 907,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 856,18* | € 916,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 840,65* | € 928,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|