Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7943395
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LFP0500-G1NMB
EAN/GTIN:
     5059040284265
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Sensor
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = 0-10 V, 4-20 mA
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 500mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Strom max. = 100 mA
Druck max. = 16bar
Dichtungsmaterial = PEEK
Messbereich = 500mm
Schnittstelle = IO-Link

SICK Geführte Radar-Füllstandmessung. Eine Serie von geführten Radar-Füllstandmessgeräten von SICK. Mittels TDR (Zeitdomänen-Reflektometrie) wenden diese Füllstandsensoren Kontaktstandmessungen an, um Füllstände in wasser- und ölbasierten Flüssigkeiten zu erfassen. Damit werden präzise und zuverlässige Messungen geboten, die unbeeinflusst bleiben von physischen und Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Druck, bewegte Oberflächen, Viskosität oder Säuregehalt. Die Radar-Füllstandsensoren von SICK können nahe aneinander montiert werden, ohne sich gegenseitig zu stören und ihre Genauigkeit bleibt unbeeinflusst von Ablagerungen auf der Sonde. LFP Inox-Modelle sind ausdrücklich für hygienische Anwendungen ausgelegt und sind CIP- und SIP-resistent (Siehe Best.-Nr. ; 794-3395 794-3395 , ; 794-3399 794-3399 , ; 794-3709 794-3709 ). Setup über vier Tasten Kein Bedarf an Kalibrierung oder Neukalibrierung 3-in-1-Kombination, Display, analoge und binäre Ausgänge Gleichzeitige Füllstandmessung und kontinuierliche Überwachung der Ausgänge Messung mit hoher Genauigkeit in schwierigen Umständen Kompaktes Design Drehbares Gehäuse Gehäuse mit Schutzart IP67 Fühlerlänge kann leicht an die Anwendung angepasst werden. Keine beweglichen Teile
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Sensor
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
0-10 V, 4-20 mA
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
500mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Strom max.:
100 mA
Druck max.:
16bar
Dichtungsmaterial:
PEEK
Messbereich:
500mm
Schnittstelle:
IO-Link
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, IO-Link Sensor, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, sick füllstandssensor, 7943395, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Sick, LFP0500G1NMB, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 748,49*
€ 833,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,60*
€ 862,20*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 809,61*
€ 866,50*
Frei Haus
ab € 846,04*
€ 902,54*
Frei Haus
ab € 853,13*
€ 911,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,86*
€ 992,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,98*
€ 981,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,15*
€ 950,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,48*
€ 903,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,49*
€ 890,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.