| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084179259 Herst.-Nr.: 1046385 EAN/GTIN: 4047084179259 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranken, W4S-3 Inox, Schaltabstand max.: 4 mm ... 500 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 150 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Einstellverfahren: | Teach-In | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, WTB4S-3P3262V, WTB4S3P3262V, 1046385, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Miniatur-Lichtschranken , WTB4S-3P3262V |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 182,07* | € 218,07* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 186,66* | € 222,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,30* | € 231,23* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,40* | € 238,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,31* | € 238,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|