| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084125362 Herst.-Nr.: 1019615 EAN/GTIN: 4047084125362 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W12-2 Laser, Schaltabstand max.: 0 m ... 18 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Keine, Laserklasse: 2 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,93* | € 516,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 450,59* | € 522,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,49* | € 532,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 471,88* | € 537,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 552,69* | € 621,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|