Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8491/25-024, akustischer Signalgeber, schwarz, max. 105 dB(A) @ 1m, 24 V DC, 0,350 A, Kabelverschraubungen: 1 x M16 Ø 6,5 ? 9,5 mm, Zone1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8491/25-024, akustischer Signalgeber, schwarz, max. 105 dB(A) @ 1m, 24 V DC, 0,350 A, Kabelverschraubungen: 1 x M16 Ø 6,5 ? 9,5 mm, Zone1/2/21/22
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827080678
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     145281
EAN/GTIN:
     4046827080678
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 24v
Produktreihe 8491 sind akustische Signalgeräte zum Warnen, Rufen und Melden in explosionsgefährdeten Bereichen aus robustem PC/ABS-Blend. Die Befestigung erfolgt über Winkelmontage., Die Ausführungen der Reihe 8491/1 wurden für den Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Sie besitzen einen Schalltrichter zur optimalen Schallbündelung sowie ein Anschlusskabel., Die kompakten Signalhupen der Reihe 8491/2 verfügen über einen Anschlussraum und können im Innen- und Außenbereich in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. akustisches Signalgerät, akustischer Signalgeber, Druckfest gekapselt, erhöhte Sicherheit, Typ: 8491/25-024, Gehäusematerial: PC/ABS, Gehäuse Farbe: schwarz, Schalldruckpegel: max. 105 dB(A) @ 1m, Vorsicherung: 8560/51-4143, Sicherungsnennwert: 500 mA, Bemessungsbetriebsspannung AC: 0,00 V, Bemessungsbetriebsstrom: 0,35 A, Leistung: 0 W, Frequenzbereich: 0 Hz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T70 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +50 °C, Schutzart IP (IEC 60529): IP65, Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M16 Ø 6,5 ? 9,5 mm, Abmessungen (L x B x H): 104 x 178 x 207 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8491A
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, 8491/25-024, 849125024, 145281, Explosionsgeschützte Signalhupe, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Pneumatikhorn, Pneumatikhupe, Pneumatische Hupe, Pneumatische Signalhupe, Signalgeber, Signalgerät, Signalhorn, Signalhupe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.051,31*
€ 1.148,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.087,52*
€ 1.187,22*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,73*
€ 1.366,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,82*
€ 1.352,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,41*
€ 1.309,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,22*
€ 1.280,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,31*
€ 1.251,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.