Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte CMP-20-E1FU, Kabelverschraubung, metrisch, M20 x 1,5, 12.50 - 20.90 mm, Messing vernickelt, alle Armierungen, ohne Bleimantel, Zone 1/2/20/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte CMP-20-E1FU, Kabelverschraubung, metrisch, M20 x 1,5, 12.50 - 20.90 mm, Messing vernickelt, alle Armierungen, ohne Bleimantel, Zone 1/2/20/21/22
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827076107
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     243484
EAN/GTIN:
     4046827076107
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall
Die Ex-d- und Ex-e-Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe E1FU sind für alle Arten von armierten Kabeln geeignet, d. h. für Stahl- und Aluminium-Armierungen der Typen SWA, Geflecht und Band. Sie besitzen eine multifunktionale Aufnahme für die Armierung, verschiedene Dichtungen, sind für die Vermeidung von Kaltfluss ausgelegt und EMV-getestet. Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-20-E1FU, Herstellerteilenummer: 20E1FU1RA5, Gewindegröße: M20x1,5, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 20, Klemmbereich: 12,5 ... 20,9 mm, Schlüsselweite: 30,50, Armierungsart: alle Armierungen, ohne Bleimantel, Innerer Mantel: 6,5 ... 13,9 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +130 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode E1FUA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: CMP-20-E1FU, CMP20E1FU, 243484, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,60*
€ 52,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,66*
€ 52,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,01*
€ 52,67*
Frei Haus
ab € 40,51*
€ 53,39*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.