Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8562/53-5270-160-25, Fehlerstrom Leitungsschutzschalter, 16 A, 0,03 A, Polzahl, 2, 127 - 230 V AC, C, , Zone 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827018824
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     149872
EAN/GTIN:
     4046827018824
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2-polig 16a
leitungsschutzschalter
Der Fehlerstromschutzschalter mit Überstromauslöser der Reihe 8562 von R. STAHL ist FI-Schutzschalter und 2-polig schaltender Leitungsschutzschalter in einem: Er misst Fehlerströme, löst bei Überstrom aus und schützt so die Leitungen in Ihren Anlagen bei Überlast, Erdschluss und Kurzschluss. Seine ausgezeichnete Strombegrenzung reduziert die Leitungsbelastung bei Kurzschluss. Fehlerstrom Leitungsschutzschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8562/53-5270-160-25, Polzahl: 2, Bemessungsbetriebsspannung AC: 127,00 - 230,00, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsschaltvermögen: 10 kA, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex de IIC T5 Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex de I Mb, Schutzart (IP): IP20, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8562C
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 Quadratmillimeter
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 16a, 8562/53-5270-160-25, 856253527016025, 149872, Fehlerstrom-Schutzschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilerein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.198,79*
€ 1.321,49*
Frei Haus
ab € 1.206,54*
€ 1.327,71*
Frei Haus
ab € 1.216,77*
€ 1.340,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.291,33*
€ 1.422,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.355,50*
€ 1.484,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,79*
€ 1.693,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,09*
€ 1.675,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,24*
€ 1.613,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,31*
€ 1.575,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,33*
€ 1.536,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.