Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ m EF 4AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ m EF Sicherheitssteuereinheit 4 Eingänge Kat. 4
Pilz PNOZ m EF Sicherheitssteuereinheit 4 Eingänge Kat. 4
Artikel-Nr.:
     3461-H4046548069624
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772160
EAN/GTIN:
     4046548069624
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
? sicheres Analogeingangsmodul
? 4 voneinander unabhängige sichere analoge Stromeingänge, jeder Eingang separat konfigurierbar
? Strombereich: 4 ? 20 mA, Messbereich: 0 ? 25 mA
? Auflösung: 15 Bit + Vorzeichen-Bit; Abtastrate: 10 kHz
? Arbeitsbereichsüberwachung nach Namur NE 43 (Bereichsgrenzen sind frei konfigurierbar)
? Grenzwert-/Bereichsüberwachung (Grenzwerte frei konfigurierbar)
? sicherheitstechnische Kenndaten: je nach Anwendung bis PL e nach EN ISO 13849-1 und bis SIL CL 3 nach EN/IEC 62061
? Exakte Analogwerte können zu Diagnosezwecken über Feldbus an eine übergeordnete Steuerung weitergegeben werden. Visualisierung über die webbasierte Software PASvisu.
? Abmessungen (H x B x T) in mm: 101,4 x 22,5 x 120 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 772160, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 538,70*
€ 589,14*
Frei Haus
ab € 527,25*
€ 589,68*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 546,11*
€ 592,46*
Frei Haus
ab € 547,85*
€ 594,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 546,04*
€ 597,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,46*
€ 705,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,22*
€ 699,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,95*
€ 686,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,23*
€ 672,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,11*
€ 649,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,80289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Pilz
750004
ab € 18,18*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.