Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356507998
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240319
EAN/GTIN:
     4046356507998
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, CD 80X60 BU, CD80X60BU, 3240319, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung, Schaltschrank, Schaltschrankverdrahtung, Verdrahtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,644*
€ 20,934*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 20,94*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,303*
€ 21,683*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,496*
€ 21,756*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,57808*
€ 21,98808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,683*
€ 25,80277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,013*
€ 25,00547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,303*
€ 20,59057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 216,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240334
ab € 5,367*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.