Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356459129
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240191
EAN/GTIN:
     4046356459129
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Kriechstromfest:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CD 25X60, CD25X60, 3240191, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung, Schaltschrank, Schaltschrankverdrahtung, Verdrahtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,31934*
€ 9,29934*
23 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 9,30*
Lager 3461
unbekannt
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,5979*
€ 9,6579*
15
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,62534*
€ 9,69534*
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,72222*
€ 9,81222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,6579*
€ 11,4929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0179*
€ 10,7313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5979*
€ 9,0415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 144,8685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240285
ab € 1,50429*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.