| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042368489291 Herst.-Nr.: 225261-000 EAN/GTIN: 4042368489291 |
| |
|
| | |
| Reparaturmanschette für metallummantelte und kunststoffummantelte Leitungen. Warmschrumpf. 0,6/1kV. Raychem. Anwendungsbereich Durchmesser 60 - 160 mm. Längsgeteilt. Universell einsetzbar zur schnellen und dauerhaft sicheren Reparatur beschädigter Kabel-Außenmäntel. Zur wasserdichten und isolierenden Wiederherstellung des Metall- oder Kunststoffmantels von Kabeln. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin Manschette, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Dauerbetriebstemperaturbereich -40°C bis +90° C. Erfüllt die Anforderungen für Kabelmantelprüfungen gemäß VDE 0298 Teil 1 Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Belgien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRSM-198/55-500/239(S5), CRSM19855500239S5, 225261000, 225261-000, Kabelreperaturmanschette, Manschette, Raychem, Reparaturband, Reperaturmanschette, Schrumpfmanschette, TE Connectivity, Warmschrumpfmanschette |
| | |
| |