audio:pack PAIF130/002 für 13 WE, Artikelnummer: PAIF130/002, Paketbeschreibung, audio:pack für 13 Wohneinheiten, Innenstation zum Freisprechen mit Komfortfunktionen, Einbau-Türlautsprecher, vorkonfigurierte TCS-Anlagenkomponenten, Lieferumfang, 1x Einbau-Türlautsprecher ASI12000-0000, 13x Innenstation ISW5031, 1x Steuergerät BVS20-SG, Einbau-Türlautsprecher ASI12000-0000, Produktmerkmale, Geräteart: Einbau-Türlautsprecher, Kommunikationstechnologie: TCS:BUS, Montageform: Integrierbar, Einbau hinter bauseitigen Frontblenden, die Ausführung der vorhandenen Frontplatte sollte vorab geklärt werden., Audioübertragung: Freisprechen (Standard), Wechselsprechen (aktivierbar), Vollduplex-Freisprechen für Innenstationen mit Hörer möglich, aktivierbar in configo, Anzahl Klingeltasten: bis zu 16 anschließbar., Anzahl Klingeltastenerweiterungen: bis zu 6 Einbau-Klingeltastenerweiterungen (ASI21000-0000 mit maximal je 32 Klingeltasten) anschließbar, Mikrofon absetzbar (mm): Länge Mikrofonkabel: 250 mm / absetzbar zur akustischen Entkopplung, Lautstärke Quittungs- / Hinweiston: einstellbar, Lauststärke Gespräch: einstellbar, Anzahl Türrufe (Innenstationen pro Klingeltaste): jeder bauseitigen Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden., Lichtschalten: Lichtschaltfunktion an unprogrammierter Klingeltaste, Anschluss Klingeltasten: an steckbaren Schraubklemmen., Modulintegration: 4-poliger Steckverbinder für 4-poliges Verbindungskabel, Anschluss und Betrieb von Modulen der Serie AMI, Fehleranzeige: Fehleranzeige: optisch/akustisch, Fehlerblinkzeit (t = 0 - 255 s) mit configo einstellbar, Betriebsanzeige: über LED-Piktogramme: Rufen, Sprechen, Türöffnen, Fehler und Programmiermodus, Inbetriebnahme und Konfiguration: Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware, Steckplatz: 1 Steckplatz für tauschbaren Speicher der Anlagenkonfiguration (ASI12000 oder ASI11000). , 1 Steckplatz zur Datenübernahme aus TCU2-Speichern, Aktivierung von Zusatzfunktionen: Barrierefreiheit, Summerfunktion (akustische Türöffner-Simulation für Gleichspannungstüröffner), Verzögerung ab Werk: AUS, einstellbar 1 s bis 8 s, Tastenverzögerung (t = 0 bis 25,5 s) mit configo aktivier- und einstellbar, Gesprächszeit ab Werk: 56 s / einstellbar, Slave Modus., LED-Anzeige: LED-Piktogramme Barrierefreiheit, aktivierbar in configo, wenn nicht benötigt, kann die Piktogramm-Abdeckung entfernt werden und hinter der Frontplatte verborgen bleiben, bei aktivierter Funktion Barrierefreiheit kann das optische Türöffner-Signal verzögert werden (t = 0 bis 25,5 s), Technische Daten, Abmessungen HxBxT (mm): 67x68x38, Bauform: Einbaugehäuse, Montagemaß HxB (mm): 75x85x40, Material / Farbe: Kunststoff / schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (°C): -25 bis +55 °C, Einsatz im Innen- oder im geschützten Außenbereich, Schutzart: IP24, Versorgungsspannung: +24 V ± 8 % (Versorgungs- und Steuergerät), Stromaufnahme, in Ruhe (mA): Ia= 0,2 mA, IP= 3 mA, Stromaufnahme, maximal (mA): 24,3 mA, Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig, Länge Mikrofonkabel: 250 mm, Lieferumfang, MontageZubehör : 1x LED-Piktogramm-Anzeige, 1x Distanzplatte 1 mm, 1x Distanzplatte 2 mm, Zubehör, Einbau-Klingeltastenerweiterung: ASI21000-0000, Freisprecher ISW5031-0145, Produktmerkmale, Geräteart: TASTA Freisprecher AUDIO PLUS WS, Kommunikationstechnologie: TCS:BUS und Video-2-Draht:BUS, Montageform: Aufputz-Montage mit TASTA Montageschale AP und über UP-Dose, Tischmontage mit separatem TischZubehör ZIT5000-0030, Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: Akustische Rufunterscheidung zwischen 2 Haustür-, Wohnungstür- und Internruf, automatische Gesprächsabschaltung, automatisches Freisprechen nach Internruf: Aktivierbar / deaktivierbar mit configo, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, Lauststärke Gespräch: Lautstärketaste zum Einstellen der Sprachlautstärke bei bestehender Sprechverbindung und zum Einstellen der Ruftonlautstärke, wenn keine Sprechverbindung besteht, Sprechenlautstärke in 4 Stufen vom Benutzer einstellbar, Besetztanzeige: Optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung., Mithörsperre, Rufanzeige: Konfigurierbar. Optische Anzeige und Kurzzeitspeicherung von Türrufen, Ruftonabschaltung: Ruf-Aus-Taste zur Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige und zum Modus Ruftonauswahl und Anzeige Rufumleitung, Ruftöne: Auswahl aus 13 Ruftönen, vom Benutzer einstellbar. Ruftonlautstärke in 4 Stufen vom Benutzer einstellbar, Internruf (Anzahl konfigurierbar), Anzahl Parallelrufe (Innenstationen pro Türruf): 1 Parallelruf mit configo einstellbar, Etagenruf möglich: Anschluss für Etagentaster am Gerät vorhanden, Lichtschalten: Lichttaste, alternativ zur Ruftonauswahl Etagenruf und (De-)Aktivierung Ambientebeleuchtung, Alternativ programmierbare Steuerfunktion 9 oder Internruf 2, Türöffnen: Türöffnertaste plus optischer Anzeige, alternativ zur Ruftonauswahl Türruf 1 von der Außenstation, mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Türöffnerautomatik, Etagentüröffnerfunktion: de-/aktivierbar mit configo, Fehleranzeige: Akustische und optische Fehleranzeige für zeitsparende Inbetriebnahme, funktional erweiterbar: Seitlicher Einschub mit Funksendeplatine zur Ansteuerung Funksignalgerät, Inbetriebnahme und Konfiguration: Konfigurationssoftware configo zur komfortablen Anlagenkonfiguration am PC mit automatischer Erkennung von Gerätetyp und Seriennummer nutzbar, Montageplatte: Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar, Aktivierung von Zusatzfunktionen: Funktionstaste ab Werk mit Steuerfunktion belegt /aktivierbare Alternativbelegung Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung und Ruftonauswahl Internruf / mit configo einstellbar, Ambientebeleuchtung: Als Orientierungslicht, de- bzw. aktivierbar, als Rufanzeige de-/ aktivierbar, LED-Anzeige: Türöffneranzeige LED blau, LED (rot): Ruftonabschaltung aktiv (leuchtet), Rufumleitung aktiv (blitzt), LED (grün): Anruf und Sprechen aktiv (leuchtet), Sprachkanal belegt (blinkt 3x), Technische Daten, Abmessungen HxBxT (mm): 195x94x21, Material / Farbe: Gehäuse aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff. Farbe weiß glänzend, UV-Beständigkeit, zulässige Umgebungstemperatur (°C): -5 °C bis +40 °C, Schutzart: IP30, Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 2-Draht: I(a in Ruhe) = 2,00 mA, 3-Draht: I(a in Ruhe) = 0,15 mA, I(P in Ruhe) = 1,80 mA, Stromaufnahme, maximal (mA): "2-Draht: I(a max) = 74 mA, 3-Draht: I(Pmax) = 74,5 mA", Hinweis, Geprüft nach EN 50486, Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG, Geräteeigenschaften, Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen, Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste, LED-Anzeige, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung, Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt, Türöffnerzeit manuell einstellbar, Lichtschaltzeit manuell einstellbar, Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene, Technische Daten, Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, Reiheneinbaugehäuse HxBxT mm: 90x72x70, zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C Weitere Informationen: | | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|