Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme audio:pack Einbau für 4 Wohneinheiten, mit Einbaulautsprecher ASI12000 + 4x Freisprecher ISW5031 + Steuergerät BVS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
audio:pack Einbau f. 4WE m. EB-Lautsprecher PAIF040/002
audio:pack Einbau f. 4WE m. EB-Lautsprecher PAIF040/002
Artikel-Nr.:
     3461-H4035138049337
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     PAIF040/002
EAN/GTIN:
     4035138049337
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Intelligenter Lautsprecher
audio:pack PAIF040/002 für 4 WE, Artikelnummer: PAIF040/002, Paketbeschreibung, audio:pack für 4 Wohneinheiten, Innenstation zum Freisprechen mit Komfortfunktionen, Einbau-Türlautsprecher, vorkonfigurierte TCS-Anlagenkomponenten, Lieferumfang, 1x Einbau-Türlautsprecher ASI12000-0000, 4x Innenstation ISW5031, 1x Steuergerät BVS20-SG, Einbau-Türlautsprecher ASI12000-0000, Produktmerkmale, Geräteart: Einbau-Türlautsprecher, Kommunikationstechnologie: TCS:BUS, Montageform: Integrierbar, Einbau hinter bauseitigen Frontblenden, die Ausführung der vorhandenen Frontplatte sollte vorab geklärt werden., Audioübertragung: Freisprechen (Standard), Wechselsprechen (aktivierbar), Vollduplex-Freisprechen für Innenstationen mit Hörer möglich, aktivierbar in configo, Anzahl Klingeltasten: bis zu 16 anschließbar., Anzahl Klingeltastenerweiterungen: bis zu 6 Einbau-Klingeltastenerweiterungen (ASI21000-0000 mit maximal je 32 Klingeltasten) anschließbar, Mikrofon absetzbar (mm): Länge Mikrofonkabel: 250 mm / absetzbar zur akustischen Entkopplung, Lautstärke Quittungs- / Hinweiston: einstellbar, Lauststärke Gespräch: einstellbar, Anzahl Türrufe (Innenstationen pro Klingeltaste): jeder bauseitigen Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden., Lichtschalten: Lichtschaltfunktion an unprogrammierter Klingeltaste, Anschluss Klingeltasten: an steckbaren Schraubklemmen., Modulintegration: 4-poliger Steckverbinder für 4-poliges Verbindungskabel, Anschluss und Betrieb von Modulen der Serie AMI, Fehleranzeige: Fehleranzeige: optisch/akustisch, Fehlerblinkzeit (t = 0 - 255 s) mit configo einstellbar, Betriebsanzeige: über LED-Piktogramme: Rufen, Sprechen, Türöffnen, Fehler und Programmiermodus, Inbetriebnahme und Konfiguration: Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware, Steckplatz: 1 Steckplatz für tauschbaren Speicher der Anlagenkonfiguration (ASI12000 oder ASI11000). , 1 Steckplatz zur Datenübernahme aus TCU2-Speichern, Aktivierung von Zusatzfunktionen: Barrierefreiheit, Summerfunktion (akustische Türöffner-Simulation für Gleichspannungstüröffner), Verzögerung ab Werk: AUS, einstellbar 1 s bis 8 s, Tastenverzögerung (t = 0 bis 25,5 s) mit configo aktivier- und einstellbar, Gesprächszeit ab Werk: 56 s / einstellbar, Slave Modus., LED-Anzeige: LED-Piktogramme Barrierefreiheit, aktivierbar in configo, wenn nicht benötigt, kann die Piktogramm-Abdeckung entfernt werden und hinter der Frontplatte verborgen bleiben, bei aktivierter Funktion Barrierefreiheit kann das optische Türöffner-Signal verzögert werden (t = 0 bis 25,5 s), Technische Daten, Abmessungen HxBxT (mm): 67x68x38, Bauform: Einbaugehäuse, Montagemaß HxB (mm): 75x85x40, Material / Farbe: Kunststoff / schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (°C): -25 bis +55 °C, Einsatz im Innen- oder im geschützten Außenbereich, Schutzart: IP24, Versorgungsspannung: +24 V ± 8 % (Versorgungs- und Steuergerät), Stromaufnahme, in Ruhe (mA): Ia= 0,2 mA, IP= 3 mA, Stromaufnahme, maximal (mA): 24,3 mA, Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig, Länge Mikrofonkabel: 250 mm, Lieferumfang, MontageZubehör : 1x LED-Piktogramm-Anzeige, 1x Distanzplatte 1 mm, 1x Distanzplatte 2 mm, Zubehör, Einbau-Klingeltastenerweiterung: ASI21000-0000, Freisprecher ISW5031-0145, Produktmerkmale, Geräteart: TASTA Freisprecher AUDIO PLUS WS, Kommunikationstechnologie: TCS:BUS und Video-2-Draht:BUS, Montageform: Aufputz-Montage mit TASTA Montageschale AP und über UP-Dose, Tischmontage mit separatem TischZubehör ZIT5000-0030, Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: Akustische Rufunterscheidung zwischen 2 Haustür-, Wohnungstür- und Internruf, automatische Gesprächsabschaltung, automatisches Freisprechen nach Internruf: Aktivierbar / deaktivierbar mit configo, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, Lauststärke Gespräch: Lautstärketaste zum Einstellen der Sprachlautstärke bei bestehender Sprechverbindung und zum Einstellen der Ruftonlautstärke, wenn keine Sprechverbindung besteht, Sprechenlautstärke in 4 Stufen vom Benutzer einstellbar, Besetztanzeige: Optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung., Mithörsperre, Rufanzeige: Konfigurierbar. Optische Anzeige und Kurzzeitspeicherung von Türrufen, Ruftonabschaltung: Ruf-Aus-Taste zur Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige und zum Modus Ruftonauswahl und Anzeige Rufumleitung, Ruftöne: Auswahl aus 13 Ruftönen, vom Benutzer einstellbar. Ruftonlautstärke in 4 Stufen vom Benutzer einstellbar, Internruf (Anzahl konfigurierbar), Anzahl Parallelrufe (Innenstationen pro Türruf): 1 Parallelruf mit configo einstellbar, Etagenruf möglich: Anschluss für Etagentaster am Gerät vorhanden, Lichtschalten: Lichttaste, alternativ zur Ruftonauswahl Etagenruf und (De-)Aktivierung Ambientebeleuchtung, Alternativ programmierbare Steuerfunktion 9 oder Internruf 2, Türöffnen: Türöffnertaste plus optischer Anzeige, alternativ zur Ruftonauswahl Türruf 1 von der Außenstation, mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Türöffnerautomatik, Etagentüröffnerfunktion: de-/aktivierbar mit configo, Fehleranzeige: Akustische und optische Fehleranzeige für zeitsparende Inbetriebnahme, funktional erweiterbar: Seitlicher Einschub mit Funksendeplatine zur Ansteuerung Funksignalgerät, Inbetriebnahme und Konfiguration: Konfigurationssoftware configo zur komfortablen Anlagenkonfiguration am PC mit automatischer Erkennung von Gerätetyp und Seriennummer nutzbar, Montageplatte: Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar, Aktivierung von Zusatzfunktionen: Funktionstaste ab Werk mit Steuerfunktion belegt /aktivierbare Alternativbelegung Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung und Ruftonauswahl Internruf / mit configo einstellbar, Ambientebeleuchtung: Als Orientierungslicht, de- bzw. aktivierbar, als Rufanzeige de-/ aktivierbar, LED-Anzeige: Türöffneranzeige LED blau, LED (rot): Ruftonabschaltung aktiv (leuchtet), Rufumleitung aktiv (blitzt), LED (grün): Anruf und Sprechen aktiv (leuchtet), Sprachkanal belegt (blinkt 3x), Technische Daten, Abmessungen HxBxT (mm): 195x94x21, Material / Farbe: Gehäuse aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff. Farbe weiß glänzend, UV-Beständigkeit, zulässige Umgebungstemperatur (°C): -5 °C bis +40 °C, Schutzart: IP30, Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 2-Draht: I(a in Ruhe) = 2,00 mA, 3-Draht: I(a in Ruhe) = 0,15 mA, I(P in Ruhe) = 1,80 mA, Stromaufnahme, maximal (mA):    "2-Draht: I(a max) = 74 mA, 3-Draht: I(Pmax) = 74,5 mA", Hinweis, Geprüft nach EN 50486, Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG, Geräteeigenschaften, Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen, Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste, LED-Anzeige, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung, Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt, Türöffnerzeit manuell einstellbar, Lichtschaltzeit manuell einstellbar, Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene, Technische Daten, Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, Reiheneinbaugehäuse HxBxT mm: 90x72x70, zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
Weitere Informationen:
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 451,88*
€ 526,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,22*
€ 548,69*
Frei Haus
ab € 482,93*
€ 562,37*
Frei Haus
ab € 491,23*
€ 567,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 519,50*
€ 601,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,36*
€ 715,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,26*
€ 709,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,31*
€ 679,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,90*
€ 659,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,50*
€ 618,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.