Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme audio:pack AP für 10 Wohneinheiten, mit Außenstation PES 10 Klingeltasten + 10x Freisprecher ISW5010 + Steuergerät BVS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pre:pack Audio AP 10WE m.Außenstation PES PPAF10-EN/01
pre:pack Audio AP 10WE m.Außenstation PES PPAF10-EN/01
Artikel-Nr.:
     3461-H4035138042802
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     PPAF10-EN/01
EAN/GTIN:
     4035138042802
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
audio türsprechanlage
PRE:PACK Audio PPAF10-EN/01 für 10 WE, Artikelnummer: PPAF10-EN/01, Paketbeschreibung, pre:pack Audio für 10 Wohneinheiten, Innenstation zum Freisprechen, Außenstation zur Aufputzmontage, vorkonfigurierte TCS-Anlagenkomponenten, Lieferumfang, 1x Außenstation PES10-EN/04, 10x Türtelefon ISW5010-0145, 1x Steuergerät BVS20-SG, PRE:PACK Audio PPAF10-EN/02 für 10 WE, Artikelnummer: PPAF10-EN/02, Paketbeschreibung, pre:pack Audio für 10 Wohneinheiten, Innenstation zum Freisprechen, Außenstation zur Aufputzmontage, vorkonfigurierte TCS-Anlagenkomponenten, Lieferumfang, 1x Außenstation PES10-EN/04, 10x Türtelefon ISW3030-0140, 1x Steuergerät BVS20-SG, Türtelefon ISW3030-0140, AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN, Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen), Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen , (aktivierbar), Anzahl wählbarer Ruftöne: 13, automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar, Mithörsperre: ja, automatische Gesprächsabschaltung: ja, Rufannahme: an Sprechentaste, Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste, Ruftonlautstärke: einstellbar, Gesprächslautstärke: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste, Lichtschaltfunktion: an Lichttaste, Steuerfunktion: an Funktionstaste, Parallelruf: aktivierbar, LED (rot): Ruftonabschaltung, LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung),, Besetztanzeige, funktional erweiterbar: Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean- Funkinterface, Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose / , Auftischmontage, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert), Farbe Gehäuse: weiss, Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter , Schraubklemme, Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich , Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich, Fehleranzeige: optisch / akustisch , (Summenfehleranzeige an beiden LEDs), Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware , Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 0,8 mA, Stromaufnahme, maximal: 74 mA, Aufputzgehäuse HxBxT mm: 180x100x25, zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C, OPTIONALES Zubehör, TischZubehör: ZIT3030-0010, Außenstation PES10-EN/04, Geräteeigenschaften, Audio-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 10, Montageform: Aufputzmontage, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, integrierter Lautsprecher, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, energiersparende LED-Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: verdeckte Verschraubung, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste, Namensschilder: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich, Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware, Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt, Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 9,5 mA, Stromaufnahme, maximal: 28,6 mA, Aufputzgehäuse HxBxT mm: 185x135x20, Namensschild HxB mm: 15x39, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, Lieferumfang, zur Beschriftung: Namensschilder, Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG, GERÄTEFUNKTIONEN, Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen, Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung, Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt, Türöffnerzeit manuell einstellbar, Lichtschaltzeit manuell einstellbar, Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene, Technische Daten, Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, Außenstation PES10-EN/04, Geräteeigenschaften, Audio-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 10, Montageform: Aufputzmontage, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, integrierter Lautsprecher, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, energiersparende LED-Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: verdeckte Verschraubung, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste, Namensschilder: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich, Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware, Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt, Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 9,5 mA, Stromaufnahme, maximal: 28,6 mA, Aufputzgehäuse HxBxT mm: 185x135x20, Namensschild HxB mm: 15x39, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, Lieferumfang, zur Beschriftung: Namensschilder, Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG, GERÄTEFUNKTIONEN, Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen, Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung, Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt, Türöffnerzeit manuell einstellbar, Lichtschaltzeit manuell einstellbar, Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene, Technische Daten, Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PPAF10-EN/01, PPAF10EN01, Türsprech-Set, Paket, Sprechanlage, audio:pack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 938,69*
€ 1.076,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 981,72*
€ 1.118,28*
Frei Haus
ab € 1.008,11*
€ 1.143,93*
Frei Haus
ab € 1.009,82*
€ 1.154,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.079,00*
€ 1.216,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,97*
€ 1.448,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,94*
€ 1.435,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,44*
€ 1.372,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,17*
€ 1.330,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,00*
€ 1.284,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PRODA-EN
ab € 42,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.