Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP BAT1600 DC 24 V 7.5 Ah LiFePO4 Batteriemodul für SITOP UPS1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4025515155850
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP41340JA000AY0
EAN/GTIN:
     4025515155850
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
UPS
SITOP BAT1600 DC 24 V 7,5 Ah LiFePO4 Lithiumakku fuer SITOP UPS1600 *** NICHT FUER LUFTFRACHT *** Die wartungsfreien Batteriemodule mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus SITOP BAT1600 sind ein wichtiger Bestandteil der DC-USV-Systeme. In Kombination mit einer 24-V-Stromversorgung und einem UPS1600 Modul ermöglichen sie die Pufferung von Netzausfällen bis in den Stundenbereich. Das Batteriemodul in Lithium-Technologie (LiFePo4) zeichnet sich aus durch konstante Leistung und Spannung über den gesamten Entladebereich. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit verfügt es über eine besonders lange Lebensdauer. Das intelligente Batteriemanagement der UPS1600 lädt die BAT1600 mit der optimalen temperaturgeführten Ladekennlinie und überwacht via Energy Storage Link den Status (Betriebsdaten und Diagnoseinformationen) der angeschlossenen Batteriemodule. Für längere Pufferzeiten können bis zu sechs Batteriemodule parallel geschaltet werden. Die Befestigung erfolgt auf Normprofilschiene oder durch optionelle Wandmontage. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens ups, ups, 6EP4134-0JA00-0AY0, 6EP41340JA000AY0, Batterie, 24 V Stromversorgung, Akkus, Batteriemodul, Batteriemodule, DC-USV, Energiespeicher, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, Lebensdauer, Minutenpufferung, Netzausfall, Netzausfallüberbrückung, Netzausfallüberbrückungszeiten, Pufferbetrieb, Pufferung, SITOP, Siemens Stromversorgungen, Stundenpufferung, UPS-Manager, UPS1100, UPS1600, langlebig, wartungsfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 778,80*
€ 871,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 817,47*
€ 888,94*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,94*
€ 1.057,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,04*
€ 1.055,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,68*
€ 1.030,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,18*
€ 1.006,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,47*
€ 972,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41343AB000AY0
ab € 142,00*
Zubehör
Siemens
6EP41343AB002AY0
ab € 221,60*
Zubehör
Siemens
6EP41343AB001AY0
ab € 183,36*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB000AY0
ab € 174,78*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB002AY0
ab € 259,14*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB001AY0
ab € 206,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.