Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4025515154921
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19612BA61
EAN/GTIN:
     4025515154921
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Differenzstromrelais
SITOP PSE200U 3 A NEC CLASS 2 Selektivitaetsmodul 4-kanalig Eingang: DC 24 V/12 A Ausgang: 24 V/4x 3A NEC class 2 Schwellwert einstellbar 0,5-3 A mit Statusmeldung je Ausgang *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Das Selektivitätsmodul SITOP PSE200U ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen. Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen werden zuverlässig erkannt. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei schleichenden Kurzschlüssen sichergestellt. Die intakten Abzweige werden weiter absolut unterbrechungs- und rückwirkungsfrei mit 24 V versorgt und dadurch Stillstandszeiten der Anlage minimiert. Die Signalisierung des fehlerhaften Kanals erfolgt über LEDs und Einzelkanalmeldung. Für deren Auswertung stehen kostenfreie Funktionsbausteine für SIMATIC S7, STEP 7 und TIA Portal sowie SIMOTION CPUs mit SIMOTION SCOUT zur Verfügung. Die Ausgänge erfüllen die Anforderungen nach NEC Class 2. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
72 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Strommessrelais, Stromrelais, Stromüberwachungsrelais, differenzstromrelais siemens, differenzstromrelais, 6EP1961-2BA61, 6EP19612BA61, Stromüberwachungsgerät, "schleichende" Kurzschlüsse, 24-V-Abzweige, Diagnose, Einzelkanalmeldung, Ergänzungsmodule, Kanaldiagnose, Kanalüberwachung, Kurzschluss, Leitungsschutzschalter, NEC Class 2, PSE200U, SITOP select, Selektivitätsmodul, Siemens Stromversorgungen, Stromspitzen, kanalgenaue Fehlerortung, selektive Absicherung, sicheres Abschalten von Kanälen, Überlastschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,71*
€ 103,51*
€ 5,95*
ab € 86,09*
€ 103,60*
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 106,39*
Frei Haus
ab € 90,13*
€ 106,84*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,69*
€ 109,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP14342BA20
ab € 145,11*
Zubehör
Siemens
6EP14332BA20
ab € 111,61*
Zubehör
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 131,50*
Zubehör
Siemens
6EP33337SB000AX0
ab € 89,31*
Zubehör
Siemens
6EP34347SB003AX0
ab € 161,15*
Zubehör
Siemens
6EP34337SB000AX0
ab € 128,61*
Zubehör
Siemens
6EP33348SB000AY0
ab € 141,20*
Zubehör
Siemens
6EP33338SB000AY0
ab € 111,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.