Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Sicherheitsschalter Kunststoff (Bauart 2, DIN EN ISO 14119), Schleichsystem, 2 Öffner, OHNE Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Sicherheitsschalter Kunststoff (Bauart 2, DIN EN ISO 14119), Schleichsystem, 2 Öffner, OHNE Betätiger
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337103810
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6016169182
EAN/GTIN:
     4024337103810
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter be...
mechanischer sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) zur sicheren Positionserkennung von Türen, Hauben und Klappen, Schleichsystem, 2 Öffner, Kabeleinführung 3 x M20 x 1,5, Betätigerauszugskraft 10 N. Der umsteckbare Betätigungskopf mit zwei Betätigungsöffnungen erhöht die Variabilität. Betätiger müssen separat bestellt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SK-A2Z, SKA2Z, 6016169182, Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Positionsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,80*
€ 28,09*
€ 5,46*
ab € 20,33*
€ 28,74*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,77*
€ 30,63*
€ 3,90*
ab € 23,16*
€ 31,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,56*
€ 38,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.