Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Sicherheitsschalter Kunststoff (Bauart 2, DIN EN ISO 14119), Schleichsystem, 1 Öffner/1 Schließer, OHNE Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Sicherheitsschalter Kunststoff (Bauart 2, DIN EN ISO 14119), Schleichsystem, 1 Öffner/1 Schließer, OHNE Betätiger
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337103773
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6016419176
EAN/GTIN:
     4024337103773
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter be...
mechanischer sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) zur sicheren Positionserkennung von Türen, Hauben und Klappen auf Basis des kompakten BERNSTEIN Positionsschalters Ti2, Sprungsystem, 1 Öffner/1 Schließer, Kabeleinführung 1 x M16 x 1,5, Betätigerauszugskraft 10 N. Die 5 möglichen Anfahrtsrichtungen erhöhen die Variabilität. Betätiger müssen separat bestellt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SKT-U1Z, SKTU1Z, 6016419176, Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Positionsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 27,05*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,77*
€ 27,83*
€ 5,46*
ab € 20,25*
€ 28,50*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,89*
€ 30,44*
€ 3,90*
ab € 23,12*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.