| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4024337103018 Herst.-Nr.: 6490652334 EAN/GTIN: 4024337103018 |
| |
|
| | |
| Kodierter Magnetschalter, 2 SchlieÃ?er im Sicherheitskreis, Gehäuse - Kunststoff, 1,5 mtr. Kabel. Mit passender Auswertung (z. B. BERNSTEIN MÃ?Z) für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen nach DIN EN 14119 geeignet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel radial | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,36* | € 36,48* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,02* | € 37,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,92* | € 39,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,61* | € 39,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,57* | € 41,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|