Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Positionsschalter Metall, 1 Öffner/1 Schließer, Schleichsystem, Rollenstößel (Metallrolle), 1 m UL-Kabel, Kabelabgang seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Positionsschalter Metall, 1 Öffner/1 Schließer, Schleichsystem, Rollenstößel (Metallrolle), 1 m UL-Kabel, Kabelabgang seitlich
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337100666
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6023000021
EAN/GTIN:
     4024337100666
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mit extrem flacher Bauweise (16 mm) und vollem IP67 Schutz sind die M49-Metallschalter perfekt für Positionsabfragen und Endlagenabschaltung bei Sicherheitsanwendungen geeignet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter bernstein, endlagenschalter, M49-U1Z RIW, M49U1ZRIW, 6023000021, Einzelpositionsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,73*
€ 36,90*
€ 5,46*
ab € 27,22*
€ 37,81*
€ 3,90*
ab € 27,97*
€ 38,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,41*
€ 40,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,36*
€ 51,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.