Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Positionsschalter Metall, 1 Öffner/1 Schließer, Schleichsystem, Kuppenstößel aus Metall, mit M12 Steckverbinder seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Positionsschalter Metall, 1 Öffner/1 Schließer, Schleichsystem, Kuppenstößel aus Metall, mit M12 Steckverbinder seitlich
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337100581
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6023000013
EAN/GTIN:
     4024337100581
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mit extrem flacher Bauweise (16 mm) und vollem IP67 Schutz sind die M49-Metallschalter perfekt für Positionsabfragen und Endlagenabschaltung bei Sicherheitsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter bernstein, endlagenschalter, M49-U1Z IW M12, M49U1ZIWM12, 6023000013, Einzelpositionsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,31*
€ 33,48*
€ 5,46*
ab € 25,14*
€ 34,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,01*
€ 36,82*
€ 3,90*
ab € 28,46*
€ 38,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,41*
€ 47,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.