Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Positionsschalter Kunststoff, 1 Öffner/1 Schließer, Sprungsystem, Kuppenstößel aus Metall, 1 m UL-Kabel, Kabelabgang unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Positionsschalter Kunststoff, 1 Öffner/1 Schließer, Sprungsystem, Kuppenstößel aus Metall, 1 m UL-Kabel, Kabelabgang unten
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337091384
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6089152058
EAN/GTIN:
     4024337091384
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mit extrem flacher Bauweise (16 mm) und vollem IP67 Schutz sind die I49-Schalter perfekt für Positionsabfragen und Endlagenabschaltung bei Sicherheitsanwendungen geeignet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter bernstein, endlagenschalter, I49-SU1Z IW Z, I49SU1ZIWZ, 6089152058, Einzelpositionsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,96*
€ 25,57*
€ 5,46*
ab € 18,40*
€ 26,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 27,88*
€ 3,90*
ab € 20,76*
€ 29,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,86*
€ 35,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.