Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Messing-Kabelverschraubung PG13,5 für CA-Standardgehäuse, für Kabel Ø 6-12 mm, SW 22 mm, Schutzart: IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Messing-Kabelverschraubung PG13,5 für CA-Standardgehäuse, für Kabel Ø 6-12 mm, SW 22 mm, Schutzart: IP68
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337009846
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9431168000
EAN/GTIN:
     4024337009846
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Standardgehäuse
standardgehäuse
Messing-Kabelverschraubung PG13,5 für CA-Standardgehäuse, für Kabel Ø 6-12 mm, Schlüsselweite: 22 mm, Werkstoff: Messing, Schutzart: IP68, Temperaturbereich: -20°C bis +100°C, Dichteinsatz: CR/NBR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: MS-V-PERFECT PG 13,5, MSVPERFECTPG13,5, 9431168000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,31*
€ 7,87*
€ 5,46*
ab € 6,32*
€ 9,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,80*
€ 9,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 13,01*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.