Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Montageplatte für den Einbau in ein Aluminium Gehäuse Typ CA-230/CA-235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Montageplatte für den Einbau in ein Aluminium Gehäuse Typ CA-230/CA-235
Artikel-Nr.:
     3461-H4024337009105
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9511095000
EAN/GTIN:
     4024337009105
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
bernstein montageplatte
chassisplatte
Montageplatte für den Einbau in ein Aluminium Gehäuse Typ CA-230/CA-235, aus verzinktem Stahlblech (Stärke: 1,5 mm), ermöglicht die erweiterte Befestigung von Einbauten
Weitere Informationen:
Breite:
206 Millimeter
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: MONTAGEPL. CA-230, MONTAGEPL.CA230, 9511095000, Montageplatte für Verteilergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 16,01*
€ 20,81*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,99*
€ 21,21*
5
Frei Haus
ab € 16,594*
€ 21,684*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 17,24*
€ 22,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,87*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.