| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4021179242752 Herst.-Nr.: O2I103 EAN/GTIN: 4021179242752 |
| |
|
| | |
| Identifikationssysteme, Multicode Reader, Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %, Stromaufnahme: 300 mA, max. 2, M12 Stecker, 8-polig,M12 Buchse, 4-polig, Max. Bildfeldgröße: 132 x 94 mm , integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung , Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 , Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP, UDP/IP , Interne Beleuchtung: Infrarot (850 nm), Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet Frontscheibe: Glas LED-Fenster: Polycarbonat - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stecker 4-polig | Einstellverfahren: | Parametrierung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Kontrastscanner, Kontrastsensor, barcode scanner rs232, barcode scanner, O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2, O2IIOSGDRS232E1E2, O2I103, Kontrasttaster, 1D/2D-Codeleser, Codeleser 1D/2D, Identifikationssysteme, Interne Beleuchtung: Infrarot (850 nm), Max. Bildfeldgröße: 132 x 94 mm, Multicode Reader, Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP, UDP/IP, integrierte. konfigurierbare Code-Auswertung, max. 2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,17* | € 1.339,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.293,81* | € 1.351,88* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.299,13* | € 1.352,39* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.328,84* | € 1.386,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.355,26* | € 1.415,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|