| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4016779066952 Herst.-Nr.: 2CDG110252R0021 EAN/GTIN: 4016779066952 |
| |
|
| | |
| Der 16A Combi-Aktor besitzt 24 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können. Eine manuelle Bedinung der Ausgänge ist möglich. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung. Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, jalousieaktor abb, jalousieaktor, schaltaktor 16a, SAH/S24.16.7.11, SAHS24.16.7.11, 2CDG110252R0021, Bussystem-Schaltaktor, Aktor, Ausgabe, Ausgabemodul, BIN-OUT, Binärausgang, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker |
| | |
| |