Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 5e SF-UTP Patchkabel, PVC AWG 26/7, Länge 5 m, Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus CAT 5e SF/UTP Patchkabel
Digitus CAT 5e SF/UTP Patchkabel
Artikel-Nr.:
     3461-H4016032321552
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1532-050/BL
EAN/GTIN:
     4016032321552
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
CAT 5e SF-UTP Patchkabel, PVC AWG 26/7, Länge 5 m, Farbe SchwarzZukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.- Das 5 Meter (500 cm) lange Ethernet-Kabel der Kategorie 5e überträgt Daten mit Geschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) zum Beispiel für Glasfaser-Internet Geschwindigkeiten im Heim-Netzwerk- CAT.5e LAN-Kabel (Klasse-D) bieten mit einer maximalen Bandbreite von 100 MHz hervorragende Verbindungs-Eigenschaften für Gigabit-Netzwerke in privaten und sowie Firmen-Netzwerken- Durch den RJ45-Stecker kompatibel zu Netzwerken mit CAT.6, CAT.6A, CAT.7 & CAT.8 Kabeln - Gerätekompatibel z.B. mit: FritzBox, Spielekonsolen wie Xbox & Playstation, Computer, Fernseher, Drucker, ?- Patchkabel verbinden u.a. Modem, DSL-Router, Switches und Patchpanel im Serverraum über Netzwerkdosen oder Power-Line mit WLAN Access-Points, PC & Notebook, Funk-Repeater & Überwachungskameras- Mit PVC-Außenmantel - Innenleiter aus CCA (Kupferkaschiertes Aluminium) - Längenbezeichnung auf den Hauben - Hauben mit Zugentlastung, Knick- & RasthebelschutzDie DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen (?NEXT?). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat5e 5m, patchkabel, cat5e patchkabel, DK-1532-050/BL, DK1532050BL, Patchkabel Kupfer, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Computerkabel, Computerleitung, Rangierkabel, Telefonkabel, Telefonschnur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 2,90*
ab € 1,60*
€ 2,52*
€ 6,78*
ab € 1,61*
€ 2,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,90*
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,06*
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-005
ab € 0,51*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-005/B
ab € 0,50*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-005/BL
ab € 0,50*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-005/G
ab € 0,50*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-010
ab € 0,55*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-010/B
ab € 0,54*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-010/G
ab € 0,59*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-010/Y
ab € 0,59*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-020
ab € 0,78*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-020/BL
ab € 0,78*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-020/R
ab € 0,77*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-030
ab € 1,05*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-030/R
ab € 0,69*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-030/Y
ab € 0,83*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-050
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.