| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015609274659 Herst.-Nr.: 336 EAN/GTIN: 4015609274659 |
| |
|
| | |
| WALTHER Winkelkupplung 32A 5P 400V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Kabelknickschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-winkelkupplung, 336, CEE-Kupplung (IEC 60309), 32A, 5 pol., CEE, Mondo, Steckvorrichtung, Winkelkupplung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,10* | € 54,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 42,24* | € 55,47* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 48,07* | € 56,51* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,21* | € 57,09* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 48,16* | € 57,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 573,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|